Carraca reversible para brocas, ultracompacta , toma hexagonal de salida 6,3 mm (1/4″)

Número de artículo: R.PEPB
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo R.PEPB
EAN / GTIN 3148518526418
Número del fabricante R.PEPB
Número L L60130 10623
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Su diseño hace que sea excepcionalmente compacto cuando se utiliza
  • Mecanismo con 60 dientes para un ángulo de giro de 6°
  • Palanca de conmutación con indicador del sentido de giro
  • Gracias al adaptador ECR, se puede trabajar con tomas de corriente
  • Se suministra con extensión magnética EF.RPE en 100 mm de longitud

Característica:

  • d [mm]: 17
  • d1 [mm]: 16
  • H [mm]: 26,5
  • L [mm]: 158
  • L1 [mm]: 126
  • [g]: 96

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra