Șovăielniță reversibilă pentru biți, ultra-compactă, ieșire hexagonală de 6,3 mm (1/4″)

Cod articol.: R.PEPB
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol R.PEPB
EAN / GTIN 3148518526418
Număr producător R.PEPB
L-Număr L60130 10623
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Datorită conceptului său, este excepțional de compact atunci când este utilizat
  • Mecanism cu 60 de dinți pentru un unghi de rotație de 6°
  • Maneta de comutare cu indicarea sensului de rotație
  • Grație adaptorului ECR, puteți lucra cu prize
  • Furnizat cu prelungitor magnetic EF.RPE în lungime de 100 mm

Caracteristică:

  • d [mm]: 17
  • d1 [mm]: 16
  • H [mm]: 26,5
  • L [mm]: 158
  • L1 [mm]: 126
  • [g]: 96

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături