Reverzibilna vrtavka za bite, izjemno kompaktna, šestkotnikna vtičnica z izhodom 6,3 mm (1/4″)

Št. art.: R.PEPB
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka R.PEPB
EAN/GTIN 3148518526418
Številka proizvajalca R.PEPB
L-število L60130 10623
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Za svojo zasnovo je med uporabo izjemno kompakten
  • Mehanizem s 60 zobmi za kot vrtenja 6°
  • Preklopna ročica z oznako smeri vrtenja
  • Za zasluge adapterja ECR lahko delate z vtičnicami
  • Na voljo je magnetni podaljšek EF.RPE dolžine 100 mm

Lastnosti:

  • d [mm]: 17
  • d1 [mm]: 16
  • H [mm]: 26,5
  • L [mm]: 158
  • L1 [mm]: 126
  • [g]: 96

Svetovalci za storitve in izdelke