Umschaltknarre 1/4Z kompakt, fuer Bits

Artikel-Nr.: R.PEPB
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
Artikelnummer R.PEPB
EAN / GTIN 3148518526418
Herstellernummer R.PEPB
L-Nummer L60130 10623
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Durch ihr Konzept ist sie beim Gebrauch außergewöhnlich kompakt
  • Mechanismus mit 60 Zähnen für einen Drehwinkel von 6°
  • Umschalthebel mit Anzeige der Drehrichtung
  • Dank des ECR-Adapters können Sie mit Steckschlüsseln arbeiten
  • Lieferung mit magnetischen Verlängerung EF.RPE in 100 mm Länge

Merkmal:

  • d [mm]: 17
  • d1 [mm]: 16
  • H [mm]: 26,5
  • L [mm]: 158
  • L1 [mm]: 126
  • Gewicht in Gramm: 96