{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Počet kusov náradia | 2 hod. | |
| Veľkosť výstupu, upínače bitov | 1/4 palca | |
| Prevedenie | zalomený | |
| Pracovný uhol min. | 6 Stupeň | |
| Výška | 26,5 mm | |
| Šírka | 17 mm | |
| dĺžka | 158 mm | |
| Veľkosť pohonu | 1/4 palca | |
| Druh produktu | račňa | |
| Počet zubov (aretácia) | 60 | |
| Zmena smeru otáčania cez | páčka prepínača | |
| Pohon | upínače bitov | |
| Pohon | upínače bitov | |
| Materiál nástroja | chróm-vanádiová oceľ | |
| Povrch nástroja | matne chrómované | |
| Obsah | súprava |
| Číslo položky | R.PEPB | |
| EAN/GTIN | 3148518526418 | |
| Číslo výrobcu | R.PEPB | |
| Číslo L | L60130 10623 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |