Přepínací ráčna na bity, ultrakompaktní, šestihranná hlavice s výstupem 6,3 mm (1/4″).

Artiklové číslo: R.PEPB
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo R.PEPB
EAN / GTIN 3148518526418
Číslo výrobce R.PEPB
L-číslo L60130 10623
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Díky své koncepci je při použití mimořádně kompaktní
  • Mechanismus s 60 zuby pro úhel otáčení 6°
  • Přepínací páčka s indikací směru otáčení
  • Díky adaptéru ECR můžete pracovat se zásuvkami
  • Dodáváno s magnetickým prodloužením EF.RPE v délce 100 mm

Charakteristika:

  • d [mm]: 17
  • d1 [mm]: 16
  • H [mm]: 26,5
  • L [mm]: 158
  • L1 [mm]: 126
  • [g]: 96

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku