{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Aantal gereedschappen | 2 st. | |
| Maat aandrijving, bithouder | 1/4 inch | |
| Uitvoering | gebogen | |
| Werkhoek min. | 6 graden | |
| Hoogte | 26,5 mm | |
| Breedte | 17 mm | |
| Lengte | 158 mm | |
| Afmetingen Aandrijving | 1/4 inch | |
| Producttype | Ratel | |
| Aantal tanden (vergrendeling) | 60 | |
| Wisseling van draairichting via | omschakelpal | |
| Aandrijving | bithouder | |
| Uitgang | bithouder | |
| Materiaal gereedschap | chroom-vanadiumstaal | |
| Oppervlak gereedschap | mat verchroomd | |
| Inhoud | set |
| Artikelnummer | R.PEPB | |
| EAN/GTIN | 3148518526418 | |
| Nummer fabrikant | R.PEPB | |
| L-nummer | L60130 10623 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |