Klogreb D.6mm L.540mm

Art.-nr.: L60010 4235
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager

Vælg variant og styktal

Typ Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Gribetang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer L60010 4235
EAN/GTIN 4018754198672
Producentnummer 77401103
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Egenskaber:
  • Fleksibel gribearm med ergonomisk formet håndtag
  • Til brug på værkstedet, i industrien og i husholdningen
  • Gør det muligt at hente skruer, møtrikker og andre små metaldele ud af snævre rum

Egenskab:

  • Diameter (mm): 6 mm
  • Længde mm (L): 540 mm
  • Vægt: 113 g