Klauwgrijper D.6mm L.540mm

Artikelnummer: L60010 4235
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Typ Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Klauwgrijper

Identificatie en classificatie

Artikelnummer L60010 4235
EAN/GTIN 4018754198672
Nummer fabrikant 77401103
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

Eigenschappen:
  • Flexibele grijparm met ergonomisch gevormde handgreep
  • Voor gebruik in de werkplaats, industrie en het huishouden
  • Hiermee kunnen schroeven, moeren en andere kleine metalen onderdelen uit krappe ruimtes worden gehaald

Kenmerk:

  • Diameter (mm): 6 mm
  • Lengte mm (L): 540 mm
  • Gewicht: 113 g