Pince à griffes D.6mm L.540mm

Réf.: L60010 4235
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
37 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Typ Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Griffes

Identification et classification

Référence article L60010 4235
EAN / GTIN 4018754198672
Réf. fabricant 77401103
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • bras de préhension flexible avec poignée ergonomique
  • pour une utilisation en atelier, dans l’industrie et à la maison
  • permet de récupérer des vis, des écrous et d’autres petites pièces métalliques dans des espaces réduits

Caractéristique(s):

  • Diamètre (mm): 6 mm
  • Longueur mm (L): 540 mm
  • Poids: 113 g