Gheară de prindere D.6mm L.540mm

Cod articol: L60010 4235
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Typ Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
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
Tip produs Apucător cu gheară

Identificare și clasificare

Cod articol L60010 4235
EAN / GTIN 4018754198672
Număr producător 77401103
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • Braț de prindere flexibil cu mâner ergonomic
  • Pentru utilizare în atelier, industrie și gospodărie
  • Permite recuperarea șuruburilor, piulițelor și a altor piese metalice mici din spații înguste

Caracteristică:

  • Diametru (mm): 6 mm
  • Lungime mm (L): 540 mm
  • Greutate: 113g