Pinza de garra D.6mm L.540mm

Número de artículo: L60010 4235
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
32 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Typ precio unitario incly. IVA
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
Tipo de producto Pinza de garras

Identificación y clasificación

Número de artículo L60010 4235
EAN / GTIN 4018754198672
Número del fabricante 77401103
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características:
  • Brazo de agarre flexible con empuñadura ergonómica
  • Para uso en el taller, la industria y el hogar
  • Permite extraer tornillos, tuercas y otras piezas metálicas pequeñas de espacios reducidos

Característica:

  • Diámetro (mm): 6 mm
  • Longitud mm (L): 540 mm
  • Peso: 113 g