• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Krallengreifer D.6mm L.540mm

Artikel-Nr.: L60010 4235
Preis pro 1 Stück
Netto: 50,52 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
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
Produktart Krallengreifer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L60010 4235
EAN / GTIN 4018754198672
Herstellernummer 77401103
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • biegsamer Greifarm mit ergonomisch geformtem Griff
  • für den Einsatz in Werkstatt, Industrie und Haushalt
  • ermöglicht das Bergen von Schrauben, Muttern und anderen metallischen Kleinteilen aus engen Zwischenräumen

Merkmal:

  • Durchmesser (mm): 6 mm
  • Länge mm (L): 540 mm
  • Gewicht: 113 g
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
Anmelden in Ihrem Konto