Drápové chapadlo D.6mm D.540mm

Artiklové číslo: L60010 4235
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
32 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
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
Druh produktu Drápkový podavač

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L60010 4235
EAN / GTIN 4018754198672
Číslo výrobce 77401103
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • Pružné rameno chapadla s ergonomicky tvarovanou rukojetí
  • Pro použití v dílně, průmyslu a domácnosti
  • Umožňuje vytahovat šrouby, matice a další malé kovové díly z těsných prostor.

Charakteristika:

  • Průměr (mm): 6 mm
  • Délka mm (L): 540 mm
  • Hmotnost: 113g