Prijemalo s kleščami D.6mm L.540mm

Št. art.: L60010 4235
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
37 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Typ Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Prijemalo s tremi kraki

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka L60010 4235
EAN/GTIN 4018754198672
Številka proizvajalca 77401103
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Lastnosti:
  • Fleksibilna roka prijemala z ergonomsko oblikovanim ročajem
  • Za uporabo v delavnici, industriji in gospodinjstvu
  • Omogoča odstranjevanje vijakov, matic in drugih majhnih kovinskih delov iz tesnih prostorov.

Lastnosti:

  • Premer (mm): 6 mm
  • Dolžina mm (L): 540 mm
  • Masa: 113 g