Skydelære 16 FN

Art.-nr.: L40080 517
Pris gyldig til 30. jun. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager
  • Dybdemål: flach
  • Gevindtabel: Tabel for skydelærer

Produktdetaljer

Teknisk data

Dybdemål flach
Måleområde 0 mm - 200 mm
Aflæsning (skinne) 0,05 mm
Skala forkromet ja
Dybdemål tilgængeligt ja
Fejlgrænse 0,05 mm
Fiksering Låseskrue øverst
Føring Forøgede føringsbaner
Kæbelængde 50 mm
Længde, krydsspidser 19 mm
Måleværktøj analog
Gevindtabel Tabel for skydelærer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer L40080 517
EAN/GTIN 4059192001513
Producentnummer 4100401

Betegnelse

Udførelse:

  • Alle aflæsningsdele blændingsfrit matforkromede
  • Skyder og skinne hærdet, rustfri
  • Måleflader af rustfrit stål, hærdede
  • Måleskær til indvendig måling
  • Trinmåleanordning
  • Forhøjede føringsbaner til beskyttelse af målestokken

Beskrivelse:

Skydelære med skalavisning MarCal 16 FN; låseskrue øverst; måleområde: 0 - 200 mm; noniusværdi mm: 0,05 mm / 1/128 tomme; leveringsomfang: Gevindtabel, etui

Egnede produkter

Tilbehør