Posuvné měřítko 16 FN

Č. pol.: L40080 517
Cena platí do 30. 6. 2024
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Tabuľka závitov: Tabulka posuvných měřidel

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah merania 0 mm - 200 mm
Odčítanie (lišta) 0,05 mm
Stupnica chrómovaná ano
Hĺbkomer dostupný ano
Najväčšia prípustná chyba 0,05 mm
Aretácia Stavěcí šroub nahoře
Vedenie Zvýšené vodicí dráhy
Dĺžka meracích čeľustí 50 mm
Dĺžka Krížové hroty 19 mm
Meracia technika analogové
Tabuľka závitov Tabulka posuvných měřidel

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky L40080 517
EAN/GTIN 4059192001513
Číslo výrobcu 4100401

Popis

Prevedenie:

  • Všechny odečítací stupnice matně chromované.
  • Posuvník a lišta kalené, nerezové.
  • Měřicí plochy z nerezové oceli, kalené.
  • Měřicí břity pro vnitřní měření.
  • Měření stupňů.
  • Zvýšené vodicí dráhy pro ochranu měřítka.

Popis:

Posuvné měřítko s ukazateli na stupnici MarCal 16 FN; horní stavěcí šroub; rozsah měření: 0 - 200 mm; hodnota nonius mm: 0.05 mm / 1/128 palců; rozsah dodávky: Tabulka závitů, pouzdro.

Vhodné výrobky

Príslušenstvo