{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Globinski omejevalnik | flach | |
Merilno območje | 0 mm - 200 mm | |
odčitavanje (letev) | 0,05 mm | |
Kromirana skala | da | |
Z globinskim omejevalnikom | da | |
Točnost | 0,05 mm | |
Utrditev | Vijak za utrditev na zgornji strani | |
Vodilo | Povišana vodila | |
Dolžina konic | 50 mm | |
Dolžina križnih konic | 19 mm | |
Merilno orodje | analogni | |
Tabela navojev | Tabela pomičnih meril |
Številka izdelka | L40080 517 | |
EAN/GTIN | 4059192001513 | |
Številka proizvajalca | 4100401 |