Pie de rey 16 FN

Número de artículo: L40080 517
Precio válido hasta 30 jun 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
0 piezas en stock
  • Varilla de profundidad: flach
  • Tabla de roscas: Tabla de pie de rey

Detalles de producto

Datos técnicos

Varilla de profundidad flach
Capacidad de medición 0 mm - 200 mm
Lectura (riel) 0,05 mm
Escala cromada
Varilla de profundidad existente
Límite de error 0,05 mm
Sujeción Tornillo de sujeción superior
Guía Guías elevadas
Longitud del pico 50 mm
Longitud puntas en cruz 19 mm
Técnica de medición analógico
Tabla de roscas Tabla de pie de rey

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo L40080 517
EAN / GTIN 4059192001513
Número del fabricante 4100401

Descripción

Ejecución:

  • Todas las piezas de lectura antideslumbrantes con cromado mate
  • Corredera y riel templados, inoxidables
  • Superficies de medición de acero inoxidable, templado
  • Hoja de medición para medición interior
  • Dispositivo de medición escalonada
  • Guías elevadas para proteger el metro

Descripción:

Pie de rey con indicador de escala MarCal 16 FN; tornillo de sujeción superior; capacidad de medición: 0 - 200 mm; valor de nonio en mm: 0,05 mm o 1/128 pulgadas; volumen de suministro: tabla de roscas, estuche

Productos adecuados

Accesorios