{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Mélységmérő | flach | |
Méréstartomány | 0 mm - 200 mm | |
Leolvasás (sín) | 0,05 mm | |
Krómozott skála | igen | |
Mélységmérő van | igen | |
Hibahatár | 0,05 mm | |
Rögzítés | Felső rögzítő csavar | |
Vezetés | Magasabb vezetőpályák | |
Csőrhossz | 50 mm | |
Keresztcsúcs hossza | 19 mm | |
Méréstechnika | Analóg | |
Menettáblázat | Tolómérő táblázat |
Cikkszám | L40080 517 | |
EAN / GTIN | 4059192001513 | |
Gyártó száma | 4100401 |