Şubler 16 FN

Cod articol: L40080 517
Preț valabil până la 30 iun. 2024
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat
  • Tijă de adâncime: flach
  • Tabel de fileturi: Tabel şublere

Detalii despre produs

Date tehnice

Tijă de adâncime flach
Domeniu de măsurare 0 mm - 200 mm
Citire (şină) 0,05 mm
Scală cromată da
Tijă adâncime existentă da
Eroare de toleranţă 0,05 mm
Blocare Şurub de blocare superior
Ghidaj Ghidaje înălţate
Lungimea ciocului 50 mm
Lungime vârfuri în cruce 19 mm
Tehnică de măsurare analogic
Tabel de fileturi Tabel şublere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol L40080 517
EAN / GTIN 4059192001513
Număr producător 4100401

Descriere

Execuţie:

  • Toate părţile de citire sunt cromate mat, antireflexie
  • Cursor şi şină din oţel călit, inoxidabil
  • Suprafeţe de măsurare din oţel inoxidabil, călit
  • Tăişuri de măsurare pentru măsurare interioară
  • Instrument de măsurare în trepte
  • Ghidaje înălţate pentru protejarea metrului

Descriere:

Şubler cu afişaj scalar MarCal 16 FN; şurub de fixare sus, domeniu de măsurare: 0 – 200 mm Valoare vernier mm: 0,05 mm / 1/128 inch; pachet de livrare: Tabele de fileturi, husă

Produse potrivite

Accesorii