Calibro a corsoio 16 FN

Codice art.: L40080 517
Prezzo valido fino al 30 giu 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Asta di profondità: flach
  • Tabella filetti: Tabella calibri a corsoio

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Asta di profondità flach
Intervallo di misurazione 0 mm - 200 mm
Lettura (asta) 0,05 mm
Scala cromata
Asta di profondità
Limite di errore 0,05 mm
Fissaggio Vite di bloccaggio superiore
Guida Guide di scorrimento rialzate
Lunghezza dei becchi 50 mm
Lunghezza punte a croce 19 mm
Metrologia analogico
Tabella filetti Tabella calibri a corsoio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L40080 517
EAN / GTIN 4059192001513
Codice del produttore 4100401

Descrizione

Esecuzione:

  • Tutti gli elementi di lettura in esecuzione cromata opaca antiriflesso
  • Corsoio e calibro temprati e inossidabili
  • Superfici di contatto in acciaio inossidabile temprato
  • Contatti di misura per misurazione di interni
  • Misura di distanze
  • Guide di scorrimento rialzate a protezione della scala graduata

Descrizione:

Calibro a corsoio con visualizzazione della scala MarCal 16 FN; vite di bloccaggio superiore; campo di misura: 0 - 200 mm; valore nonio in mm: 0,05 mm / 1/128 pollice; fornitura: tabella filetti, astuccio

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript