16 FN Messschieber 200 mm Nonius 1/128″/0,05 mm

Artikel-Nr.: L40080 517
Preis gültig bis zum 30.06.2024
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
0 Stück sofort lieferbar
  • Tiefenmaß: flach
  • Gewindetabelle: Messschiebertabelle

Produktdetails

Technische Daten

Tiefenmaß flach
Messbereich 0 mm - 200 mm
Ablesung (Schiene) 0,05 mm
Skala verchromt ja
Tiefenmaß vorhanden ja
Fehlergrenze 0,05 mm
Feststellung Feststellschraube oben
Führung Erhöhte Führungsbahnen
Schnabellänge 50 mm
Länge Kreuzspitzen 19 mm
Messtechnik analog
Gewindetabelle Messschiebertabelle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L40080 517
EAN / GTIN 4059192001513
Herstellernummer 4100401

Beschreibung

Ausführung:

  • Alle Ableseteile blendfrei mattverchromt
  • Schieber und Schiene gehärtet, rostfrei
  • Messflächen aus rostfreiem Stahl, gehärtet
  • Messschneiden für Innenmessung
  • Stufenmesseinrichtung
  • Erhöhte Führungsbahnen zum Schutz des Maßstabs

Beschreibung:

Messschieber mit Skalenanzeige MarCal 16 FN; Feststellschraube oben; Messbereich: 0 - 200 mm; Noniuswert mm: 0.05 mm / 1/128″; Lieferumfang: Gewindetabelle, Etui

Passende Produkte

Zubehör

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb