Rammesæt KP

Art.-nr.: KP
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indhold set
Antal dele 8 stk.
Producentbetegnelse Rahmenpressen-Set KP
Emballage løs
Farve sort
Produkttype skruetvinger
Type tvinge Korpustvinge
Spændvidde, min. a; b 300 mm
Spændvidde, maks. a; b 2.500 mm
Driftstilstand to-hånds
egnet til træ
Antal 4 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer KP
EAN/GTIN 4008158004549
Producentnummer KP
L-nummer L80030 191
Producent/ansvarlig person BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • KP Framing System (fra 30 cm til 250 cm/12″-98″) med fire 90° KP-blokke
  • Separat justerbar klemkraft med 2 indsatte klemmer pr. hjørne
  • Letvægts / let at samle
  • På kortet hænges pakning

Egenskab:

  • Indhold: 4 skinnekoblinger / 4 adaptere
  • egnet til: KE / KREV / KR / KRV

Bemærk:

  • Fareinformation:
    • Spændeværktøj er ikke egnet til løft, træk eller transport.
    • Spændeværktøj må kun spændes manuelt uden ekstra hjælpemidler.
    • Forkert brug kan medføre personskade eller tingskade.
    • Undlad at ændre eller bearbejde spændeværktøjer, men brug dem kun i deres oprindelige tilstand. Brug kun originale reservedele, hvis det er nødvendigt.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven

Disponibel