Guide à l'équerre KP

Réf.: KP
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sommaire kit/assortiment
Nombre de pièces 8 pc.
Référence fabricant Rahmenpressen-Set KP
Emballage En vrac
Couleur noir
Type de produit serre-joints
Type de serre-joints Serre-joints Korpus
Capacité de serrage min. a; b 300 mm
Capacité de serrage max. a; b 2 500 mm
Mode de fonctionnement deux mains
Pour bois
Nombre 4 pc.

Identification et classification

Référence article KP
EAN / GTIN 4008158004549
Réf. fabricant KP
Article hors catalogue L80030 191
Fabricant/personne responsable BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Description

Description:

  • Système d'encadrement KP (de 30 cm à 250 cm/12″-98″) avec quatre blocs KP à 90°
  • Force de serrage réglable séparément avec 2 pinces insérées par coin
  • Léger / facile à assembler
  • Sur emballage carton à suspendre

Caractéristique(s):

  • Contenu : 4 accouplements de rail / 4 adaptateur
  • Convient pour: KRE / KREV / KR / KRV

Remarque(s):

  • Informations sur les dangers :
    • les outils de serrage ne sont pas adaptés au levage, à la traction ou au transport.
    • Les outils de serrage ne peuvent être serrés qu'à la main sans accessoires supplémentaire.
    • Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
    • Ne jamais modifier ou traiter les outils de serrage, ne les utiliser que dans leur état d'origine. Si nécessaire, utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier

Disponibilité