Rahmenpressen-Set KP

Artikel-Nr.: KP
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
Technische Daten

Inhalt Set
Anzahl Teile 8 St.
Herstellerbezeichnung Rahmenpressen-Set KP
Verpackung lose
Farbe schwarz
Produktart Zwingen
Typ Zwinge Korpuszwinge
Spannweite min. a; b 300 mm
Spannweite max. a; b 2.500 mm
Bedienungsart Zweihändig
geeignet für Holz
Anzahl 4 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer KP
EAN / GTIN 4008158004549
Herstellernummer KP
L-Nummer L80030 191
Hersteller/verantwortliche Person BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Variable Rahmenpresse (von 30 cm bis zu 250 cm) mit vier 90° Winkeln
  • Spanndruck mit 2 eingelegten Zwingen pro Ecke separat einstellbar
  • Leichtes Gewicht / Einfache Montage
  • SB-verpackt

Merkmal:

  • Inhalt: 4 Schienenkupplungen / 4 Adapter
  • passend für: KRE / KREV / KR / KRV

Hinweis:

  • Gefahrenhinweise:
    • Spannwerkzeuge sind nicht geeignet zum Heben, Ziehen oder Transportieren.
    • Spannwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel gespannt werden.
    • Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
    • Verändern oder bearbeiten Sie niemals Spannwerkzeuge, nur im Originalzustand verwenden. Bei Bedarf nur Original-Ersatzteile verwenden.

Passende Produkte