Set de presare a cadrului KP

Cod articol.: KP
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins set
Număr de piese 8 buc.
Denumirea producătorului Rahmenpressen-Set KP
Ambalaj neambalate individual
Culoarea negru
Tip produs Dispozitive de fixare
Tip clemă Menghină de corp
Deschidere min. a; b 300 mm
Deschidere max. a; b 2.500 mm
Modul de operare Cu două mâini
recomandat pentru lemn
Număr 4 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol KP
EAN / GTIN 4008158004549
Număr producător KP
L-Număr L80030 191
Producător/responsabil BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descriere

Descriere:

  • Presă cu cadru variabil (de la 30 cm până la 250 cm) cu patru unghiuri de 90°
  • Presiune de strângere reglabilă separat cu 2 cleme inserate pe colț
  • Greutate redusă / Asamblare ușoară
  • Ambalat în SB

Caracteristică:

  • Conţinut: 4 cuplaje de șină / 4 adaptor
  • potrivit pentru: KRE/KREV/KR/KRV

Notă:

  • Informații privind pericolele:
    • Sculele de prindere nu sunt adecvate pentru ridicare, tragere sau transport.
    • Sculele de prindere pot fi fixate manual numai fără material auxiliar suplimentar.
    • Utilizarea incorectă poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.
    • Nu modificați și nu procesați niciodată sculele de prindere, utilizați-le doar în starea inițială. Dacă este necesar, utilizați numai piese de schimb originale.

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături

Disponibilitate