{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Obsah | súprava | |
| Počet dielov | 8 hod. | |
| Označenie výrobcu | Rahmenpressen-Set KP | |
| Balenie | voľné | |
| Farba | čierna | |
| Druh produktu | zvierky | |
| Typ objímky | Korpusová svorka | |
| Rozpätie min. a; b | 300 mm | |
| Rozpätie max. a; b | 2 500 mm | |
| Druh ovládania | dvojručné | |
| vhodné pre | drevo | |
| Počet | 4 hod. |
| Číslo položky | KP | |
| EAN/GTIN | 4008158004549 | |
| Číslo výrobcu | KP | |
| Číslo L | L80030 191 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |