Framepersset KP

Artikelnummer: KP
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Inhoud set
Aantal delen 8 st.
Artikelomschrijving producent Rahmenpressen-Set KP
Verpakking los
Kleur zwart
Producttype lijmtangen
Type lijmtang Speciale lijmtang
Spanwijdte min. a; b 300 mm
Spanwijdte max. a; b 2.500 mm
Type bediening tweehands
Geschikt voor hout
Aantal 4 st.

Identificatie en classificatie

Artikelnummer KP
EAN/GTIN 4008158004549
Nummer fabrikant KP
L-nummer L80030 191
Fabrikant/verantwoordelijke persoon BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • KP Framing Systeem (van 30 cm tot 250 cm/12″-98″) met vier 90° KP Blokken
  • Afzonderlijk instelbare klemkracht met 2 geplaatste klemmen per hoek
  • Lichtgewicht / eenvoudig te monteren
  • Op kartonnen ophangverpakking

Kenmerk:

  • Inhoud: 4 railkoppelingen / 4 adapter
  • geschikt voor: KRE / KREV / KR / KRV

Tip:

  • Gevareninformatie:
    • Klemgereedschap is niet geschikt voor heffen, trekken of transporteren.
    • Klemgereedschap mag alleen met de hand worden vastgeklemd zonder extra hulpmiddel.
    • Onjuist gebruik kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen.
    • Wijzig of verwerk nooit klemgereedschappen, gebruik ze alleen in hun oorspronkelijke staat. Gebruik indien nodig alleen originele reserveonderdelen.

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen

Beschikbaarheid