Guide à l'équerre KP

Réf.: KP
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sommaire kit/assortiment
Nombre de pièces 8 pc.
Référence fabricant Rahmenpressen-Set KP
Emballage En vrac
Couleur noir
Type de produit serre-joints
Type de serre-joints Serre-joints Korpus
Capacité de serrage min. a; b 300 mm
Capacité de serrage max. a; b 2 500 mm
Mode de fonctionnement deux mains
Pour bois
Nombre 4 pc.

Identification et classification

Référence article KP
EAN / GTIN 4008158004549
Réf. fabricant KP
Article hors catalogue L80030 191
Fabricant/personne responsable BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Description

Description:

  • Système d'encadrement KP (de 30 cm à 250 cm/12″-98″) avec quatre blocs KP à 90°
  • Force de serrage réglable séparément avec 2 pinces insérées par coin
  • Léger / facile à assembler
  • Sur emballage carton à suspendre

Caractéristique(s):

  • Contenu : 4 accouplements de rail / 4 adaptateur
  • Convient pour: KRE / KREV / KR / KRV

Remarque(s):

  • Informations sur les dangers :
    • les outils de serrage ne sont pas adaptés au levage, à la traction ou au transport.
    • Les outils de serrage ne peuvent être serrés qu'à la main sans accessoires supplémentaire.
    • Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
    • Ne jamais modifier ou traiter les outils de serrage, ne les utiliser que dans leur état d'origine. Si nécessaire, utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.

Conseillers produits et services

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier