Nastavitev stiskanja okvirja KP

Št. art.: KP
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vsebina garnitura
Število delov 8 kos
Oznaka proizvajalca Rahmenpressen-Set KP
Embalaža ohlapno
Barva črna
Vrsta izdelka objemke
Vrsta spone Univerzalna spona
Vpenjalna širina min. a; b 300 mm
Vpenjalna širina maks. a; b 2.500 mm
Način upravljanja dvoročno
Primerno za les
Število 4 kos

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka KP
EAN/GTIN 4008158004549
Številka proizvajalca KP
L-število L80030 191
Proizvajalec/odgovorna oseba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Opis:

  • Variabilno stiskanje okvirja (od 30 cm do 250 cm) s štirimi koti 90°
  • Pritisk vpenjanja ločeno nastavljiv z dvema vstavljenima objemkama na vogal
  • Majhna teža / enostavna montaža
  • pakirano v SB

Lastnosti:

  • Vsebina: 4 vlečnih spojk / 4 adapter
  • primerno za: KRE / KREV / KR

Opomba:

  • Informacije o nevarnosti:
    • Vpenjalna orodja niso primerna za dviganje, vlečenje ali transport.
    • Vpenjalna orodja je mogoče ročno pritrditi samo brez dodatnega orodja pripomočki.
    • Nepravilna uporaba lahko povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo.
    • Orodja za vpenjanje nikoli ne spreminjajte ali obdelujte, uporabljajte jih samo v prvotnem stanju. Po potrebi uporabljajte samo originalne nadomestne dele.

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico

Razpoložljivost