Forlænger, 1/4 tomme “Wobble-Fix”, Hel længde: 50mm

Art.-nr.: 632519 50
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
904 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Materiale krom-vanadium-stål
Samlet længde L 50 mm
Drev indvendig firkant
Udgang Udvendig firkant
Standard DIN 3123
Produktionsmetode sænksmedet
Drevstørrelse, indvendig firkant 1/4 tomme
Produkttype forlænger
Overflade forkromet
Set nej
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 632519 50
EAN/GTIN 4062406241100
Producentnummer 632519 50
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Materialevalget og den specielle smedemetode garanterer optimal udvendig firkant i henhold til DIN 3120 A 6,3 med affjedrende kugle, indvendig firkant i henhold til DIN 3120.
Totrinsforlænger. Vinkelforlænger (indtil 15°), kan fikseres ved at sætte den i hak.
„Blind“ samling takket være forsænkede indvendige firkanter og hvælvet udvendig firkant.

Norm:

DIN 3123-B 6,3

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Passer til:

Håndbetjente indsatser.