Gaffelnøgle/skralderingsnøgle, Nøglestørrelse: 10mm

Art.-nr.: GG6040 10
Nyt produkt
Sæt pris 5 styk (DKK 58,39 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Sæt pris 5 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal værktøjer 5 stk.
Producentbetegnelse Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel
Med skraldefunktion ja
Antal tænder 72
Rotationsretningen kan skiftes nej
Maks. moment 43
Min. arbejdsvinkel 5
Produktionsmetode sænksmedet
Nøglestørrelse, til skruer med udvendig sekskant 10 mm
Udvendig diameter, til skruer med udvendig sekskant 20,9 mm
Produkttype skruenøgle
Materiale krom-vanadium-stål
Overflade matforkromet
Samlet længde 153 mm
Set nej
Drev greb
Udgang til skruer med udvendig sekskant
Indhold set

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG6040 10
EAN/GTIN 4069515050692
Producentnummer GG6040 10
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

I begge sider med letgående, stabile skralder − reverserbar til højre- og venstrespænding. På begge sider er der 2 forskellige nøglestørrelser.
Ekstremt lille vinkel på 5° til fornyet greb.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, matforkromet.

Leveringsomfang:

5 stk. ring-/gaffel-/skraldenøgle nr. 614805 10.