Clé à fourche / clé à œil à cliquet, Ouverture: 10mm

Réf.: GG6040 10
Nouveau produit
Fixer le prix 5 Unité (7,84 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
66 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Fixer le prix 5 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre d’outils 5 pc.
Référence fabricant Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel
Avec fonction de cliquet oui
Nombre de dents 72
Sens de rotation réversible non
Couple max. admissible 43
Angle de reprise minimal 5
Procédé de fabrication forgeage
Ouverture, pour vis à six pans mâles 10 mm
Diamètre extérieur, pour vis à six pans mâles 20,9 mm
Type de produit clé
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface chromage mat
Longueur totale 153 mm
Kit/assortiment non
Transmission poignée
Entraînement de sortie pour vis à six pans mâles
Sommaire kit/assortiment

Identification et classification

Référence article GG6040 10
EAN / GTIN 4069515050692
Réf. fabricant GG6040 10
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec cliquets de fonctionnement libre des deux côtés − réversibles pour serrage à droite et à gauche. Chaque côté comporte 2 ouvertures de clé différentes.
Angle d’ajustement très petit de 5°.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé mat.

Livraison:

5 clés à fourche/clés à œil à cliquet 614805 10.