{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de unelte | 5 buc. | |
| Denumirea producătorului | Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel | |
| Cu funcţie de clichet | ja | |
| Număr de dinţi | 72 | |
| Direcția de rotație poate fi comutată | nu | |
| Moment maxim admisibil | 43 | |
| Unghi de lucru minim | 5 | |
| Proces producţie | forjat în matriţă | |
| Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe | 10 mm | |
| Diametru exterior, Pentru șuruburi hexagonale externe | 20,9 mm | |
| Tip produs | Cheie reglabilă | |
| Material | oţel crom-vanadiu | |
| Suprafaţă | mat cromat | |
| Lungimea totală | 153 mm | |
| Set | nein | |
| Acţionare | Mâner | |
| Portanţă | Pentru șuruburi hexagonale externe | |
| Cuprins | set |
| Cod articol | GG6040 10 | |
| EAN / GTIN | 4069515050692 | |
| Număr producător | GG6040 10 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |