Llave de boca / llave estrella de carraca, Ancho de llave: 10mm

Número de artículo: GG6040 10
Nuevo producto
Establecer precio 5 Pieces (7,84 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) Establecer precio 5 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de herramientas 5 ud.
Denominación del fabricante Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel
Con función de carraca
Cantidad de dientes 72
Sentido de giro conmutable no
Par de giro máximo admisible 43
Mínimo ángulo de trabajo 5
Procedimiento de fabricación con forjado en estampa
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos 10 mm
Diámetro exterior, Para tornillos hexagonales externos 20,9 mm
Tipo de producto Llave
Material acero al cromo-vanadio
Superficie aplicación mate cromada
Longitud total L 153 mm
Juego no
Accionamiento Mango
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos
Contenido juego

Identificación y clasificación

Número de artículo GG6040 10
EAN / GTIN 4069515050692
Número del fabricante GG6040 10
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Con carracas estables, de marcha especialmente suave, en ambos lados, reversible para apriete a la derecha y a la izquierda. En cada lado se encuentran 2 anchos de llave diferentes.
Ángulo de ajuste extremadamente pequeño, de 5°.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado mate.

Volumen de suministro:

5 llaves estrella de carraca con trinquete n.º 614805 10.