{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl Teile | 5 St. | |
| Herstellerbezeichnung | Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel | |
| mit Ratschenfunktion | ja | |
| Zähnezahl | 72 | |
| Drehrichtung umschaltbar | nein | |
| zulässiges Drehmoment max. | 43 | |
| Arbeitswinkel min. | 5 | |
| Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
| Schlüsselweite, für Außen-Sechskant | 10 mm | |
| Durchmesser außen, für Außen-Sechskant | 20,9 mm | |
| Produktart | Schraubenschlüssel | |
| Material | Chrom-Vanadium-Stahl | |
| Oberfläche | matt verchromt | |
| Länge gesamt L | 153 mm | |
| Set | nein | |
| Antrieb | Griff | |
| Abtrieb | für Außen-Sechskant | |
| Inhalt | Set |
| Artikelnummer | GG6040 10 | |
| EAN / GTIN | 4069515050692 | |
| Herstellernummer | GG6040 10 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |