• Dňa 06.01.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú vyskladnené v stredu 07.01.2026.

Otvorený / očkový kľúč s račňou, Rozmer cez steny: 10

Č. pol.: GG6040 10
Nový produkt
Nastavte cenu 5 ks (7,84 € / 1 ks)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
286 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozmer cez steny Nastavte cenu 5 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 10 mm
Dĺžka kľúča L 153 mm
Šírka rozovretia b 21,9 mm
Výška rozovretia h1 5 mm
Výška krúžku h2 7,6 mm
⌀ krúžku D 20,9 mm
Počet zubov 72
Následný uhol 5 Stupeň
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Povrch matne chrómované
Rozmery cez steny metrické
Druh produktu Skrutkový kľúč
USP1 5 ks otvorených kľúčov/kľúčov očkových račňových

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky GG6040 10
EAN/GTIN 4069515050692
Číslo výrobcu GG6040 10
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Zápustkové kovanie. Očková strana so zvlášť hladkým chodom a stabilnou očkovou račňou.
Extrémne malý uhol záberu 5°.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, matne chrómovaná.

Rozsah dodávky:

5 ks vidlicovo-račňových očkových kľúčov č. 614805 10.