• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Chiavi a forchetta / a cricchetto, Apertura chiave: 10mm

Codice art.: GG6040 10
Nuovo prodotto
Imposta il prezzo 5 Articolo (7,84 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
333 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura chiave (mm) Imposta il prezzo 5 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 10 mm
Lunghezza chiave L 153 mm
Apertura bocca b 21,9 mm
Altezza bocca h1 5 mm
Altezza anello h2 7,6 mm
⌀ Anello D 20,9 mm
Numero di denti 72
Angolo di registro 5 grado
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie opaco cromato
Dimensione apertura Metrica
Tipo di prodotto Chiave
USP1 5 chiavi a forchetta / chiavi a cricchetto

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG6040 10
EAN / GTIN 4069515050692
Codice del produttore GG6040 10
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Forgiata. Cricchetto robusto molto scorrevole e stabile. Angolo di registro estremamente stretto: 5°.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata opaca.

Fornitura:

5 chiavi a bussola con cricchetto n. art. 614805 10.

Download & documenti

Prodotti correlati