{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Antal værktøjer | 5 stk. | |
| Udførelse | lige | |
| Med skraldefunktion | ja | |
| Antal tænder | 72 | |
| Rotationsretningen kan skiftes | nej | |
| Maks. moment | 70 | |
| Produktionsmetode | sænksmedet | |
| Antal værktøjer | 5 | |
| Nøglestørrelse, til skruer med udvendig sekskant | 10 mm | |
| Udvendig diameter, til skruer med udvendig sekskant | 20,8 mm | |
| Produkttype | skruenøgle | |
| Materiale | krom-vanadium-stål | |
| Overflade | forkromet | |
| Samlet længde L | 160 mm | |
| Set | ja | |
| Drev | greb | |
| Udgang | til skruer med udvendig sekskant | |
| Indhold | set |
| Artikelnummer | GG6038 10 | |
| EAN/GTIN | 4069515050661 | |
| Producentnummer | GG6038 10 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |