Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo, Zev ključa: 10mm

Št. art.: GG6038 10
Nov izdelek
Nastavi ceno 5 kos (10,41 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Nastavi ceno 5 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število orodij 5 kos
Izvedba ravno
S funkcijo raglje da
Število zob 72
Smer vrtenja je mogoče spremeniti Ne
Maksimalni vrtilni moment 70
Postopek izdelave kovani v utopu
Število orodij 5
Zev ključa, za vijake z zunanjim šestkotnikom 10 mm
Zunanji premer, za vijake z zunanjim šestkotnikom 20,8 mm
Vrsta izdelka vijačni ključi
Material kromvanadijevo jeklo
Površina kromirano
Skupna dolžina 160 mm
Garnitura da
Pogon ročaj
Pogon za vijake z zunanjim šestkotnikom
Vsebina garnitura

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG6038 10
EAN/GTIN 4069515050661
Številka proizvajalca GG6038 10
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Na obeh straneh z izredno lahko tekočo, čvrsto obročno ragljo, s preklopom za levi in desni hod. Na obeh straneh ključa sta po 2 različna zeva. Ekstremno majhen povratni zasuk 5°.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, mat kromirani.

Obseg dobave:

5 kosov obročnega ključa s čeljustmi in ragljo št. 614770 10.