{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Tamanho da chave | 10 mm | |
| Comprimento da chave L | 160 mm | |
| Largura da boca b | 22 mm | |
| Altura da boca h1 | 4,8 mm | |
| Altura do anel h2 | 7,7 mm | |
| ⌀ do anel D | 20,8 mm | |
| Posição do anel | 0 grau | |
| Número de dentes | 72 | |
| Ângulo de regulação | 5 grau | |
| Método de produção | forjado por estampagem | |
| Material | Aço cromo-vanádio | |
| Superfície | cromado | |
| Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
| Batente final no lado da boca | não | |
| Função de retenção no lado da boca | não | |
| com cabeça giratória | não | |
| Roquete reversível | não | |
| Tipo de produto | Chaves de bocas | |
| USP1 | 5 unidades chave de boca / chave de luneta de roquete |
| Número do artigo | GG6038 10 | |
| EAN/GTIN | 4069515050661 | |
| Número do fabricante | GG6038 10 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |