Udførelse:
I begge sider med letgående, stabile skralder − reverserbar til højre- og venstrespænding. På begge sider er der 2 forskellige nøglestørrelser. Ekstremt lille vinkel på 5° til fornyet greb.
GARANT-skralderinggaffelnøglesættet kombinerer højeste kvalitet, gennemtænkt funktionalitet og maksimal effektivitet ved professionelle skruearbejder. Som en del af vores eget premium-mærke GARANT står dette nøglesæt for særlig holdbarhed, præcision og pålidelighed i den daglige brug i værksteder, industri og håndværk.
Kombinationen af gaffelnøgle og skralderingsnøgle gør det muligt at arbejde hurtigt og komfortabelt selv ved svært tilgængelige skrueforbindelser. Takket være den integrerede skraldefunktion kan skruer og møtrikker spændes eller løsnes uden hele tiden at skulle sætte nøglen på igen, hvorved arbejdsgangene fremskyndes betydeligt.
GARANT-skralderinggaffelnøglesættet fås afhængigt af udførelsen med 4, 5 eller 10 nøgler og tilbyder dermed det passende udstyr til mange forskellige behov. Den praktiske rulletaske sørger for, at værktøjet opbevares overskueligt og transporteres sikkert.
Uanset om det er til monterings-, vedligeholdelses- eller reparationsarbejde: Disse skralderinggaffelnøgler i høj kvalitet overbeviser med deres ergonomiske betjening, høje belastningsevne og den velkendte førsteklasses GARANT-kvalitet.
Dine fordele:- Premium-kvalitet fra vores eget GARANT-mærke.
- Skralderinggaffelnøglesæt med 4, 5 eller 10 nøgler.
- Hurtigt arbejde takket være den integrerede skraldefunktion.
- Ideel til svært tilgængelige skrueforbindelser.
- Høj belastningsevne og lang levetid.
- Praktisk rulletaske til opbevaring og transport.
- Til professionelle anvendelser i værksteder, industri og håndværk.
Materiale:
Krom-vanadium-stål, matforkromet.
Leveringsomfang:
1 nøgle nr.
614770 af hver af størrelserne 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19.