Clé à fourche / clé à œil à cliquet, Ouverture: 10mm

Réf.: GG6038 10
Nouveau produit
Fixer le prix 5 Pieces (10,41 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Fixer le prix 5 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre d’outils 5 pc.
Exécution forme droite
Avec fonction de cliquet oui
Nombre de dents 72
Sens de rotation réversible non
Couple max. admissible 70
Procédé de fabrication forgeage
Nombre d’outils 5
Ouverture, pour vis à six pans mâles 10 mm
Diamètre extérieur, pour vis à six pans mâles 20,8 mm
Type de produit clé
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface avec chromage
Longueur totale L 160 mm
Kit/assortiment oui
Transmission poignée
Entraînement de sortie pour vis à six pans mâles
Sommaire kit/assortiment

Identification et classification

Référence article GG6038 10
EAN / GTIN 4069515050661
Réf. fabricant GG6038 10
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Forgées par estampage. Côté œil avec cliquet de fonctionnement libre robuste. Angle d’ajustement très petit de 5°.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé mat.

Livraison:

5 clés à fourche/clés à œil à cliquet 614770 10.