Cheie fixă / inelară cu clichet, Deschiderea cheii: 10mm

Cod articol.: GG6038 10
Produs nou
Setați prețul 5 buc. (10,41 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Setați prețul 5 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de unelte 5 buc.
Execuție dreaptă
Cu funcţie de clichet ja
Număr de dinţi 72
Direcția de rotație poate fi comutată nu
Moment maxim admisibil 70
Proces producţie forjat în matriţă
Număr de unelte 5
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe 10 mm
Diametru exterior, Pentru șuruburi hexagonale externe 20,8 mm
Tip produs Cheie reglabilă
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
Lungimea totală L 160 mm
Set ja
Acţionare Mâner
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe
Cuprins set

Identificare și clasificare

Cod articol GG6038 10
EAN / GTIN 4069515050661
Număr producător GG6038 10
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Forjată în matriţă. Capăt inelar cu clichet deosebit de uşor manevrabil, stabil. Rază de lucru extrem de mică de 5°.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat mat.

Livrare:

5 bucăți chei fixe / inelare cu clichet cod 614770 10.