Skralde-ringnøglesæt, Antal værktøjer: 10

Art.-nr.: 952426 10
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
104 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal værktøjer Sæt pris 11 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse: 30
  • Fyldningsgrad for en skuffe i G: 8×20

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse 30 mm
Fyldningsgrad for en skuffe i G 8×20
Bredde 200 mm
Dybde 500 mm
Bredde i G 8
Dybde i G 20
Antal værktøjer 10
Udførelse med skruenøgle (ring- og gaffelnøgle)
Produkttype Indsats i hårdt skum

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 952426 10
EAN/GTIN 4067263723110
Producentnummer 952426 10
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Almindelige værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumsindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit, den underliggende grå kontrastfarve gør opmærksom på manglende værktøj.

Leveringsomfang:

Hårdskumsindsats, tom, nr. 952001 str. 952426: 1 stk.
GARANT gaffel-/skralderingnøgle nr. 614770 str. 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19: 1 stk. af hver