• A surcharge was added to this item price.

Fordelspakning RDMW 12T3 MOTN, HB7505, 50 stk.

Art.-nr.: GG2148 HART
Nyt produkt
Sæt pris 50 styk (DKK 43,64 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
242 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Sæt pris 50 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG2148 HART
EAN/GTIN 4069515046695
Producentnummer GG2148 HART
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
275
Stål < 750 N/mm²
P
275
Stål < 900 N/mm²
P
250
Stål < 1100 N/mm²
P
160
Stål < 1400 N/mm²
P
125
Stål < 55 HRC
H
155
Stål < 60 HRC
H
140
Stål < 67 HRC
H
110
GG (G)
K
240
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Passer til:

GARANT kopi- og planfræser nr. 212145 - 212160.

Indhold:

50 x 212275 HÅRD

Bemærk:

Alle vendeskærsplatter egner sig både til anvendelse med 0° negativ og med 7° positiv holdere.
Vejledende værdier for ae = 0,3×D / apmax = 2,5 mm.