• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Formato convenienza RDMW 12T3 MOTN, HB7505, 50 pezzi

Codice art.: GG2148 HART
Nuovo prodotto
Prezzo set 50 Articolo (5,48 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
270 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo set 50 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG2148 HART
EAN / GTIN 4069515046695
Codice del produttore GG2148 HART
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
275
Acciaio < 750 N/mm²
P
275
Acciaio < 900 N/mm²
P
250
Acciaio < 1100 N/mm²
P
160
Acciaio < 1400 N/mm²
P
125
Acciaio < 55 HRC
H
155
Acciaio < 60 HRC
H
140
Acciaio < 67 HRC
H
110
GG(G)
K
240
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Per:

Frese a copiare e spianare GARANT n. art. 212145 - 212160.

Contenuto:

50 x 212275 DURO

Nota:

Tutti gli inserti sono adatti per essere utilizzati sia con supporti a geometria negativa 0° che con supporti a geometria positiva 7°.
Valori indicativi per ae = 0,3×D / ap max = 2,5 mm.