Varčno pakiranje RDMW 12T3 MOTN, HB7505, 50 kos

Št. art.: GG2148 HART
Nov izdelek
Nastavi ceno 50 kos (5,48 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
247 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Nastavi ceno 50 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG2148 HART
EAN/GTIN 4069515046695
Številka proizvajalca GG2148 HART
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
275
Jeklo < 750 N/mm
P
275
Jeklo < 900 N/mm
P
250
Jeklo < 1100 N/mm
P
160
Jeklo < 1400 N/mm
P
125
Jeklo < 55 HRC
H
155
Jeklo < 60 HRC
H
140
Jeklo < 67 HRC
H
110
GG(G)
K
240
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Primerno za:

GARANT rezkarji za kopirno in plano rezkanje št. 212145212160.

Vsebina:

50 x 212275 TRDO

Opomba:

Vse rezalne obračalne ploščice so primerne za uporabo tako z negativnimi 0° kot tudi s pozitivnimi 7° nosilci.
Orientacijske vrednosti za ae = 0,3 × D/apmax = 2,5 mm.