{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Våd, minimal | egnet | |
| Våd, maksimal | egnet | |
| Producentbetegnelse | RDMW 12T3 MOTN | |
| Tør bearbejdning | egnet | |
| Olie | egnet | |
| Luft | egnet | |
| Basisform | rund | |
| Skæreplattetykkelse | 3,97 mm | |
| Skærepladelængde | 12 mm | |
| Skærepladeversion | neutral | |
| Skærekantlængde | 12 mm | |
| Skærepladediameter | 12 mm | |
| Hjørneradius | 6 mm | |
| Normal frigangsvinkel (hovedskærekant) | 15 grader | |
| ISO-kode | RDMW 12T3 MOTN | |
| Skæremateriale | HM | |
| Skærestof, producentbetegnelse | HB7505 | |
| Belægning | CVD | |
| Type | HB7505 | |
| Skærepladetykkelse | 3,97 mm | |
| Monteringstype, skæreplade | M (med cylindrisk boring ovenfra og fastspændt over boring) | |
| Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter | RD12T3M03N | |
| Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter i henhold til ISO TS 13399-60 | RD12T3M03N | |
| Beskrivelse, skæreplade | RDMW 12T3 MOTN | |
| Produkttype | Skæreplatte | |
| Med ISO-kode | ja | |
| Standard | DIN ISO 1832 | |
| Antal skær | 1 stk. | |
| Indsatsretning | neutral | |
| Egnet til materiale | gråt støbejern (K); ikke-jernholdige materialer (N); rustfrit stål (M); stål (P) | |
| Toleranceklasse | M | |
| Bearbejdningsprocesser | planfræsning (FPL) | |
| Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning; Sletbearbejdning | |
| Monteringstype | Boring | |
| Spånbryder | ja | |
| Skæredesign | skarpkantet (F) | |
| Skærebetingelse | kontinuerlig | |
| Antal anvendelsesmuligheder | 1 stk. | |
| Vægt | 1 g | |
| Indhold | 1 stk. | |
| Korrektionsfaktor fz | 2,5 |
| Artikelnummer | 212275 HART | |
| EAN/GTIN | 4045197302526 | |
| Producentnummer | 212275 HART | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |